Beli adjustable wrench non spark di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAMACO Non-Sparking Monkey Wrench
    Mulai

    Rp2.399.900

    HAMACO Non-Sparking Monkey Wrench
    Deskripsi:
    -A tool that does not generate sparks even when friction or impact is applied.-Besides being non-ignitable, it is nonmagnetic and has excellent resistance to corrosion.-Certified by FM Approvals, a US accreditation organization.
    atribut:
    • Material: Beryllium Copper Alloy
  2. BAHCO Non-Sparking Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp3.999.900

    BAHCO Non-Sparking Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -A tool that does not generate sparks, is non-magnetic, and has corrosion resistance.-Manufactured in accordance with DIN and ISO international standards.-ISO6787 compliant.-Certified by BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung), a German federal material testing laboratory.
    atribut:
    • Material: Beryllium Copper
  3. Kennedy Adjustable Wrench Spark Resistant (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Kennedy Adjustable Wrench Spark Resistant (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Spark Resistant Adjustable Wrench Aliminium Bronze **Image for illustration purpose only
  4. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  5. KRISBOW Timbangan Anti Air dengan Tera
    Mulai

    Rp2.999.900

    KRISBOW Timbangan Anti Air dengan Tera
    atribut:
    • Color: White Gray
    • Capacity (kg): 15
    • Min. Capacity (g): 100
    • Division (g): 5
    • Pan Size (cm): 25x21.8
    • Power Supply: 4V/ 4Ah rechargeable battery
    • Dimensions (cm): 27.5x25.2x29
  6. HAMACO Non-Sparking Hammer
    61%
    Mulai

    Rp769.900

    HAMACO Non-Sparking Hammer
    Deskripsi:
    -Besides being non-ignitable, it is nonmagnetic and has excellent resistance to corrosion.-Certified by FM Approvals, a US accreditation organization.
    atribut:
    • Handle Materials: Hickory
    • Head Material: Beryllium Copper Alloy
  7. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp22.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  8. BAHCO Non-Sparking Combination Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp639.900

    BAHCO Non-Sparking Combination Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    -A tool that does not generate sparks, is non-magnetic, and has corrosion resistance.-Manufactured in accordance with DIN and ISO international standards.-DIN3113 compliant.-Certified by BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung), a Germa
    atribut:
    • Material: Aluminium Bronze
  9. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  10. AND Digital Scale Compact (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.199.900

    AND Digital Scale Compact (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Minimum Display (g): 0.1
  11. HAMACO Non-Sparking Double-end Wrench
    Mulai

    Rp1.799.900

    HAMACO Non-Sparking Double-end Wrench
    atribut:
    • Material: Beryllium copper alloy
    • Width Across Flats (mm): 17 x 19
    • Total Length (mm): 170
  12. BAHCO Non-Sparking Ring & Slogging Wrench (Kunci Ring)
    40%
    Mulai

    Rp1.299.900

    BAHCO Non-Sparking Ring & Slogging Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -A tool that does not generate sparks, is non-magnetic, and has corrosion resistance.-Manufactured in accordance with DIN and ISO international standards.-DIN7444 compliant.-Certified by BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung), a German federal material testing laboratory.-Striked with a hammer to fasten large bolts.
    atribut:
    • Material: Aluminium Bronze
  13. BAHCO Non-Sparking Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp3.699.900

    BAHCO Non-Sparking Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    -A tool that does not generate sparks even when friction or impact is applied.-Besides being non-ignitable, it is nonmagnetic and has excellent resistance to corrosion.-Certified by FM Approvals, a US accreditation organization.
    atribut:
    • Material: Aluminium Bronze
  14. HAMACO Non-Sparking Combination Spanner
    Mulai

    Rp799.900

    HAMACO Non-Sparking Combination Spanner
    Deskripsi:
    -A tool that does not generate sparks even when friction or impact is applied.-Besides being non-ignitable, it is nonmagnetic and has excellent resistance to corrosion.-Certified by FM Approvals, a US accreditation organization.
    atribut:
    • Material: Beryllium Copper Alloy
  15. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga adjustable wrench non spark Terbaru October 2026
HAMACO Non-Sparking Monkey WrenchRp2.399.900
SEGA Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp1.099.900
BAHCO Non-Sparking Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp3.999.900
SATA Explosion Proof Adjustable WrenchRp2.199.900
Kennedy Adjustable Wrench Spark Resistant (Kunci Inggris)Rp4.699.900
Kennedy Adjustable Wrench Spark Resistant Al-Br (Kunci Inggris)Rp1.499.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
KRISBOW Timbangan Anti Air dengan TeraRp2.999.900
HAMACO Non-Sparking HammerRp769.900
Kennedy Adjustable Wrench Spark Resistant Be-Cu (Kunci Inggris)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)